SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores 3M OCK blanco nieve - KB045/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB045/9

Ref.Sonepar

91148

EAN

8426436040045

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

La Empresa Simon ha creado la Gama Simon K45, para establecer una perfecta compatibilidad entre los sistemas existentes, de cobre o de fibra óptica.Le ofrece de esa forma una solución real y práctica para sus necesidades de comunicación de voz, datos, multimedia, electricidad, y también mando y control, todo en un solo envolvente. De esta forma, y de una manera muy sencilla, Simon obtiene Modularidad, Flexibilidad, y sin duda una máxima funcionalidad. La Instalación es ampliable y configurable a medida de las necesidades en un mínimo espacio. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Se trata en este caso de una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de 3M®. Acabado en blanco Simon K45. Compatible con los conectores RJ45 de 3M®. Individual Plana. Placa para 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 8,5 mm. Materiales: Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resiste la corrosión y se adapta rápidamente a las temperaturas extremas evitando golpes de tensión. Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON