SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores 3M OCK gris grafito - KB045/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB045/14

Ref.Sonepar

187659

EAN

8426436040052

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Esta placa plana de voz y datos consta de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de 3M®. No incluye ventana guardapolvo y tiene acabado en color negro. Con unas dimensiones de 45x45 mm y profundidad de 8,5 mm, se encuentra en la serie Simon K45. Su material de fabricación es el termoplástico libre de halógenos, el cual garantiza que las llamas no se propaguen en el caso de un hipotético incendio, así como la baja toxicidad si hubiera emisión de humos. La pieza cumple con la normativa y está ideada tanto para superficie y empotrar. En este tipo de artículos, el mantenimiento es muy importante. Lo ideal es limpiar la placa con una gamuza suave y seca y evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La colección Simon K45 aterriza con el objetivo de mejorar la conectividad de los espacios a través de mecanismos funcionales y adaptados a las necesidades actuales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON