SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores AMP/BRAND REX/SYSTIMAX (AVAYA)/KRONE o BELDENCDT blanco - KB076/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB076/9

Ref.Sonepar

315652

EAN

8426436065758

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Modelo de placa para 1 y 2conectores KB076/9 de la profesional gama de componentesy elementos Simon K45, compatible con diferentes tipos de piezas de la mismaserie de componentes.Placa devoz y datos sin guardapolvo de 1 elementopara 2RJ45 con compatibilidad con otros fabricantes y clipaje KeystoneI, II, ATT®/Avaya®. Modelo versión individual de módulo medio, en color y acabadosen tonalidad blanca. Integra componentes termoplástico libre de halógenos quegarantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad encaso de emisión de humos, garantizando la máxima seguridad profesional.Permite la combinación conelemento posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placaen posición vertical, en placas de voz y datos en envolventes verticales.Presenta unas medidas de valores45x45mm y una profundidad de 8mm, de fácil adaptación a diferentes entornos de trabajoprofesionales y domésticos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON