SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores AMP/BRAND REX/SYSTIMAX (AVAYA)/KRONE o BELDENCDT gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KB076/14

Ref.Sonepar

424017

EAN

8426436065765

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Elemento de placa KB076/14 paraconectores y conexiones de voz y datos, perteneciente a la gama profesional decomponentes Simon K45, compatible con diferentes elementos de la gama SimonK45.Placa de voz y datos plana, singuardapolvo de un elemento para 2 RJ45 con clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya® . Versión individual de módulo medio con colory acabados en negro, para orientación de la placa se recomienda utilizar el posicionador a 90º (ref. K66).Mantienetodas las garantías de seguridad al integrar componentes de carácter termoplásticolibre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendioy la baja toxicidad en caso de emisión de humos.Sus medidasson 45x45mm con una medida de profundidad de 8mm, otorgando una gran versatilidadpara distintos entornos de trabajo profesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON