SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores CAT5E FTP blanco nieve - KB095F/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 10 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB095F/9

Ref.Sonepar

463955

EAN

8426436032026

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Elementos de placa para 1 y 2 conectoresRJ45 modelo KB095F/9 de la profesional gama de productos para instalaciones SimonK45. Gran capacidad para compatibilizar con otros elementos de la misma serieSimon K45.Placa de voz y datos plana singuardapolvo de 1 elemento, para 2 conectores RJ45 de categoría 5e FTP conformato de clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya® viene con herramienta deinserción. Es un modelo de versión individual y complejo modular medio, con coloresy tonalidades en blanco. Esta confeccionado con componentes termoplásticos libresde halógenos, lo cual minimiza el riesgo en situaciones de llamas y emisión de humos.Elemento de medidas 45x45mm deprofundidad de 8,5mm, en caso de placas de voz y datos envolventes verticalesse dispone la necesidad de utilizar elposicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON