SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores CAT5E UTP blanco nieve - KB095U/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 10 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB095U/9

Ref.Sonepar

463956

EAN

8426436032033

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Modelo de placa para conectores serie KB095U/9 perteneciente a la profesionalgama de productos SimonK45, de fácil combinación con otro tipo de elementos deinstalación y montaje.Se trata de un aplaca de voz ydatos de formato plano, sin guardapolvo de 1 elemento y para dos conectoresRJ45 de categoría 5e UTP, con clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya®, integraherramienta de inserción.Versión individual de color y acabadosen tonalidad blanca, presenta componentes metálicos con aislamientotermoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la nopropagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad, optimizando unamáxima seguridad profesional certificada.Para modelos de placa de voz ydatos en envolventes verticales es necesario la combinación con elemento posicionador a 90º(ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Presenta unas medidasde 45x45mm y una profundidad de 8,5mm, siendo un elemento de gran versatilidadpara diferentes entornos de trabajo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON