SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores conexiones rápidas 3P gris grafito - KB18/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KB18/14
Ref.Sonepar
101143
EAN
8426436036758
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7021
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
8.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


