SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores conexiones rápidas M 3P gris grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KB18A/14

Ref.Sonepar

90403

EAN

8426436054998

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

38 mm

Combinación de conectores de conexión rápida macho de 3 polos en negro y rojo, con placa de 1 elemento, en color negro y perteneciente a la serie Simon K45.Esta combinación es apta para empotrar y para superficie y es compatible con el sistema GST18i de Wieland®.La referencia incluye placa embellecedora que permite fijar directamente el conector en cualquier envolvente de la gama Simon K45 o en la gama Simon 500 Cima mediante adaptador (ref. 50012088-038).Sus dimensiones son de 45 x 45 mm y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 9 mm y está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que garantiza la no propagación de llama (en caso de incendio) y una baja toxicidad (en caso de emisión de humos).Cumple con la normativa europea IEC 61535 / EN 61535 y admite temperaturas extremas de más de 70ºC.Para limpiarla, tan solo tienes que pasarle un paño suave y seco, sin recurrir nunca ni a paños ni limpiadores abrasivos con cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON