SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores INFRA+ blanco nieve - KB075/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB075/9

Ref.Sonepar

463961

EAN

8426436025332

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Placa plana sin guardapolvo en color blanco de la serie Simon K45 y que sirve tanto para voz como para datos.Es una placa de 1 elemento y que sirve para 2 conectores RJ45 de Infra+®. Cuenta con un número medio de módulos y se puede combinar con envolventes verticales como columnas, minicolumnas, canales portamecanimos y Teleblock, entre otros.La placa para datos y voz Simon K45 se ha diseñado siguiendo la norma UNE-EN 60.670-1:2006 y es apta tanto para empotrar como en superficie, que tengan una temperatura de entre los -5 y los más de 60ºC.Está fabricada en termoplástico libre de halógenos que es un material que garantiza la baja toxicidad si se produce emisión de humos y también la no propagación de llamas si tuviera lugar un incendio.Sus dimensiones son de 45 x 45 mm y con 8 mm de profundidad y su limpieza es bastante sencilla. Tendrás que hacerla con un paño suave y seco y nunca utilizando productos abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON