SIMON - Placa SIMON K45 V&D plana sin guardapolvo para 2 conectores SIEMON blanco nieve - KB72/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB72/9

Ref.Sonepar

315076

EAN

8426436023536

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

8.5 mm

Modelo para conectores y placasde conexiones de voz y datos de la profesional gama de productos SimonK45, elementode gran compatibilidad con componentes de la misma gama de productos.Placa de voz y datos versiónplana sin guardapolvo de 1 elemento y capacidad para conectores RJ45 con formato de clipaje Siemon®.Modelo en color y acabados en tonalidad blanca, presenta en su fabricación elementosde carácter termoplástico sin halógenos minimizando el riesgo de peligro en situacionesde llama y emisión de humos.Necesita de la combinación de unelemento posicionador en caso de sistemas verticales de voz y datos verticales,para facilitar la orientación en vertical.Elemento de medidas 45x45mm yprofundidad de 8,5mm, integrando una gran capacidad de adaptabilidad y versatilidadpara formar parte de distintos sistemas y montajes profesionales y domésticos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON