SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 1 conector 6UTP aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50002081-033

Ref.Sonepar

1244069

EAN

8421053097755

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

42.5 mm

Gracias a la placa inclinada de voz y datos con guardapolvo de 1 elemento y con 1 RJ45 de categoría 6 UTP, dentro de la Colección Simon 500 Cima, dará a su zona de trabajo la elegancia de unos acabados en Alumnio. Esta placa inclinada, admite cableado 22-26 AWG y es compatible con puertos tipo Keystone, proporcionándole la mayor velocidad y seguridad en la transmisión de datos.Fabricada en termoplástico autoextinguible libre de halógenos, la placa inclinada 500 Cima, tiene menor tamaño para mejorar su estética y funcionalidad (50 x 50 x 42,5 mm) y está diseñada para su instalación en envolventes verticales u horizontales al incluir clipajes para su apta fijación sin necesidad de adaptador.Su diseño minimalista con acabados en Aluminio, su tamaño y la versatilidad y sencillez de instalación, hacen de la gama de placas inclinadas de Simon 500 Cima, la opción idónea para dotar a su estancia de la mayor innovación, seguridad y funcionalidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON