SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 1 conector 6UTP blanco - 50002081-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50002081-030

Ref.Sonepar

310902

EAN

8421053097731

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

42.5 mm

La Empresa Simon a través de sus gamas Cima 500, accede al mercado tecnológico de alta velocidad con productos compatibles con los sistemas de conectividad de las marcas de más alta calidad. Estos envolventes, le permiten aunar el concepto VDM de Soluciones para conexión de Audio, Vídeo y multimedia a la sencillez de las instalaciones que se realizan de manera rápida, prácticamente sin herramientas. Es su sistema de clipaje directo uno de los mejores avances, ya que no es necesario trenzar o pelar cables. Totalmente compatibles con los conectores RJ45 tanto de cobre como fibra óptica. Esto garantiza alta seguridad personal y de instalaciones, sistemas modulares y ampliables de acuerdo con cada necesidad. Se trata de una Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 UTP blanco Simon 500 Cima, categoría 6 UTP (cableado interior). Compatible con RJ45 de las marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Acabado en blanco.Placa Individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 42,5 mm. Admite Cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resiste la corrosión y las temperaturas extremas (-5 a +60º C). Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON