SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 1 conector 6UTP grafito - 50002081-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50002081-038

Ref.Sonepar

963584

EAN

8421053097748

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

42.5 mm

Cada día son más los profesionales del sector de la electricidad que incluyen en sus proyectos para obra nueva o reforma de viviendas la Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de un elemento con un conector RJ45 de categoría 6 UTP en acabado grafito de la serie Simon 500 Cima. La resistencia y funcionalidad es una de las claves de este accesorio que tiene unas medidas de 50 x 50 x 42,5 mm y un cableado 22-24 AWG. Esta placa destaca por su fácil mantenimiento, que se traduce en una larga duración en el tiempo con sus cualidades como el primer día. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos forman su estructura, lo que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Además, este producto incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON