SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 6FTP aluminio - 50003086-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50003086-033

Ref.Sonepar

901756

EAN

8421053097663

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

55.4 mm

Aunar el diseño más innovador con los mecanismos y accesorios más seguros es una de las características que hace diferente a la Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de un elemento con dos conectores RJ45 de categoría 6 FTP en color aluminio de la serie Simon 500 Cima frente a otros productos similares de la competencia. Sus dimensiones son de medidas de 50 x 50 x 55,4 mm y tiene un cableado 22-24 AWG. Esta placa garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con los que ha sido diseñada. Además, esta pieza cuenta con dos conectores RJ45 con clipaje básico Keystone I, II, ATT/Avaya e incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador al mejor precio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON