SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 6FTP blanco - 50003086-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50003086-030

Ref.Sonepar

374404

EAN

8421053097649

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

55.4 mm

Placa para datos y voz en color blanco de la serie Simon 500 Cima. Es una placa blanca de tipo inclinado y que cuenta con guardapolvo de 1 elemento y 2 RJ45 categoría 6 FTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®.Presenta unas dimensiones de 50 x 50 x 55,4 mm de profundidad y se puede instalar en estancias con una temperatura comprendida entre los -5 y los más de 60ºC.Ha sido diseñada según la normativa TIA 568 C.2 y fabricada con componentes metálicos con un aislamiento termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Dichos materiales ofrecen un gran nivel de seguridad puesto que no propagan las llamas (en caso de incendio) y presentan bajos niveles tóxicos (en caso de emisión de humos).Para su instalación no necesitarás ningún tipo de adaptador ya que esta placa incluye los clipajes necesarios para su fijación en envolventes tanto horizontales como verticales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON