SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 6UTP aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50002086-033

Ref.Sonepar

548421

EAN

8421053097632

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

42.5 mm

Placa para voz y datos inclinada de la serie Simon 500 Cima y disponible en color aluminio.Es una placa con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 de categoría 6A UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya® y que ha sido diseñada siguiendo la norma TIA 568 C.2.Sus dimensiones son de 50 x 50 x 42,5 mm y es compatible con cableado 22-26 AWG y ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y autoexinguible. Este material es muy seguro y proporciona una baja toxicidad, en caso de incendio y también que no se provoquen las llamas si se produjera un incendio en el lugar en el que está instalada la placa.La placa para voz y datos de la gama Simon 500 Cima se puede utilizar en lugares con temperaturas entre los -5 y los más de 60ºC e incluye todos los clipajes necesarios para fijarla en envolventes verticales u horizontales, sin que tengas que utilizar ningún adaptador para esta tarea.Para limpiarla, utiliza solamente un paño seco y suave y quedará perfecta.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON