SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 6UTP blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50002086-030

Ref.Sonepar

241683

EAN

8421053097618

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

42.5 mm

Elementos de placa paraconexiones de voz y datos modelo 50002086-030 de la gama de productos ycomponentes profesionales Simon 500 Cima, adaptables para doto tipo de sistemasy entornos de trabajo profesionales y domésticos.Placa de voz y datos en versióninclinada con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de categoría 6UTP con formato de clipaje Keystone I, II, ATT®. Modelo en color y acabados enblanco, presenta componentes metálicos con aislamiento termoplástico que minimizanel riesgo en situaciones en llama y emisión de humos.Incluye clipajes para su fijaciónen envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.Medidas 50 x 50 x 42,5 mm con profundidad 42,5mm, facilita el montaje einstalación en diferentes clases de entornos profesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON