SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 6UTP grafito - 50002086-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50002086-038

Ref.Sonepar

964467

EAN

8421053097625

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

42.5 mm

La Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de un elemento con dos conectores RJ45 de categoría 6 UTP en color grafito de la serie Simon 500 Cima tiene unas dimensiones de 50 x 50 x 42,5 mm y un cableado 22-24 AWG. La garantía total que ofrece se la otorgan los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con los que ha sido fabricada. Pero además de estar ante una placa de voz y datos con un diseño muy innovador, este elemento destaca por la seguridad que otorgan los materiales de su estructura, que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Este es uno de los motivos que la han convertido una de las placas para ser instalada en diferentes edificios públicos como centros educativos, hoteles, hospitales o instalaciones deportivas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON