SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores FTP blanco - 50001086-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50001086-030

Ref.Sonepar

374400

EAN

8421053097588

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

54 mm

Con terminaciones en blanco, la placa de voz y datos inclinada de la serie Simon 500 Cima cuenta con guardapolvo de 1 elemento y 2 RJ45 de categoría 6A FTP. Además de incluir clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesitar adaptador, la pieza posee unas medidas de 50x50x54 mm y un grosor de 54 mmm con un cableado 22-24 AWG. Está fabricada con materiales metálicos recubiertas con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para garantizar la no propagación de las llamas en caso de incendio además de una toxicidad muy baja si se diera alguna emisión de humos.Y es que nuestra colección Simon 500 Cima ofrece los mecanismos más exigentes del mercado para que nuestros clientes disfruten de la tranquilidad de contar con el respaldo de una gran marca como Simon.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON