SIMON - Placa V&D inclinada CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores FTP grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50001086-038

Ref.Sonepar

548419

EAN

8421053097595

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

54 mm

La Empresa Simon, siempre a la vanguardia de las más altas tecnologías, ofrece en su gama Cima 500, placas que admiten la Categoría 6A, FTP. Esto es cables para la trasmisión de datos y señales analógicas y digitales, especiales para instalaciones domóticas. Los cables son una avanzada tecnología para trasmitir datos a alta velocidad. Proporcionan unas excelentes características que superan los requerimientos de la Cat 6 general, obteniendo unos valores de rendimiento muy superiores a los cables existentes en el mercado para esta categoría. Simon garantiza a través de estos sistemas, una conectividad muy por encima de lo existente, y están preparados para el futuro, su ampliación y su modularidad de acuerdo con cada necesidad. Esta es una Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP. Acabado grafito Simon, gama 500 Cima, categoría 6A FTP. Compatible con conectores RJ45 de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 54 mm. Admite Cableado 22-24 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resistente a la corrosión y a cambios en la temperatura (-5 a +60º C). Fácil mantenimiento. Limpiar con un paño suave y seco. Se recomienda no utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON