SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA con 1 conector 6FTP blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50003085-030

Ref.Sonepar

622751

EAN

8421053098011

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

45.4 mm

Modelo de placa de voz y datos número50003085-030 de la gama profesional de componentes y elementos Simon 500 Cima,diseñados para cubrir las necesidades e instalación de diferentes sistemas, compatiblecon otros componentes y elementos de la misma serie Simon 500 Cima.Tipo de placa plana de voz y datos con guardapolvo de 1 elemento paraun conector RJ45 de categoría 6 FTP con formato de clipaje Keystone I, II,ATT®/Avaya®. Integra en su composición elementos que minimizan el riesgo ensituaciones de llama y emisión de humos contaminantes.Compatibilidad para su fijaciónen envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Presentaunas medidas de 50 x 50 x 45,4 mm y una profundidadde 45,4mm, elemento versátil para todo tipo de sistemas de conectores yconexiones de voz y datos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON