SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA con 1 conector 6FTP grafito - 50003085-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50003085-038

Ref.Sonepar

301679

EAN

8421053098028

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

45.4 mm

Placa de voz y datos plana con ventana guardapolvo, de la serie Simon 500 Cima. Incorpora un único elemento con un conector RJ45. Se trata de un producto de categoría 6 FTP, en acabado gris grafito.Cuenta con un módulo y pertenece a la versión individual de la serie. Está disponible, además, tanto para uno como para dos conectores. Está fabricada con componentes metálicos aislados a partir de termoplástico, que minimiza la propagación de llamas. Además, las placas de voz y datos de esta serie no contienen halógenos, garantizando la menor toxicidad en caso de emisión de humos.Con unas medidas de 50 x 50 mm y 45,4 mm de profundidad, las placas de voz y datos Simon 500 Cima, incorporan los clipajes necesarios para poder ser fijadas en cualquier tipo de envolvente, tanto vertical como horizontal. Se trata, por lo tanto, de una de las placas más versátiles y funcionales del mercado y su mantenimiento es sencillo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON