SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA con 1 conector AMP/BR/SY/KR/BE blanco - 50000085-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50000085-030

Ref.Sonepar

95750

EAN

8421053254486

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

21 mm

Si queremos evitar accidentes en los sistemas electrónicos debemos confiar en los accesorios de la gama Simon 500 Cima. En esta serie destaca la Placa de voz y datos plana con guardapolvo un elemento para un conector RJ45 en acabado blanco de la serie Simon 500 Cima Esta pieza, cuyas medidas son 50 x 50 x 11 mm, es compatible otros fabricantes. El componente termoplástico libre de halógenos con el que ha sido diseñada garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, por lo que es uno de los accesorios más demandados para instalar en edificios públicos y privados con mucho tránsito de personas a lo largo del día. Apta para superficie y empotrar, la placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON