SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 5EU blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50004089-030

Ref.Sonepar

141002

EAN

8421053097922

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

32.5 mm

Placa plana en color blanco de la serie Simon 500 Cima y que sirve para datos y voz y cuenta con un guardapolvo de 1 elemento y con 2 RJ45 de categoría 5e UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®.Sus dimensiones son de 50 x 50 x 32,5 mm y permite cableado 22-26 AWG.Es una placa que ha sido diseñada según la normativa TIA 568 C.2 y está fabricada con componentes metálicos que tienen aislamiento termoplástico totalmente autoextinguible y libre de halógenos. Este material es perfecto tanto en caso de incendio como de emisión de humos, ya que evita que se propaguen las llamas y que exista un alto nivel de toxicidad.Para su instalación no necesitarás ningún tipo de adaptador, puesto que esta placa inclinada de la gama Simon 500 Cima incorpora los clipajes necesarios para su fijación en envolventes horizontales y verticales, haciendo que su instalación sea sencilla.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON