SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 6FTP blanco - 50003089-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa
Uso - RJ45
Con cubierta para polvo - sí
Tipo de contacto - Hembra
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
50003089-030
Ref.Sonepar
317450
EAN
8421053097885
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Uso:
RJ45
Con cubierta para polvo:
sí
Tipo de contacto:
Hembra
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Antibacteriano:
no
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
1
Mediante conectores/acopladores:
no
Disminución de tensión:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Ancho del dispositivo:
50 mm
Altura del dispositivo:
50 mm
Profundidad del dispositivo:
45.4 mm


