SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 6UTP aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50002089-033

Ref.Sonepar

374402

EAN

8421053097878

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

32.5 mm

¿Sabías que el sistema de conectividad Simon 500 Cima es un 50% más rápido en su instalación? Esto es debido a su embornamiento por corte, a su enlazador de bases y sus bastidores enlazables, por lo que el uso de herramientas es casi limitado o nulo. Y para facilitar aún más las tareas de instalación, Simon ha pensado en unos kits, ya configurados y cableados, para que solamente sea necesario instalar. Cuenta con una gran variedad de combinaciones para todo tipo de espacios y aplicaciones. Entre la amplia gama de mecanismos encontramos esta placa para conexiones de voz y datos, de forma plana y con ventana guardapolvo. Cuenta con 22-26 AWG de cable admitido, 1 y 2 conectores RJ45 y un acabado en aluminio, ideal para cualquier ambiente. Esta placa incluye modulo adaptador y conectores RJ45 y un clipaje para fijación en envolturas, horizontales o verticales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON