SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 6UTP blanco - 50002089-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50002089-030

Ref.Sonepar

151841

EAN

8421053097854

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

32.5 mm

Contar con productos de primera calidad al mejor precio es una de las señas de identidad de las distintas gamas de Simon. Un buen ejemplo de ello es la Placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento con dos conectores RJ45 de categoría 6 UTP en color blanco de la serie Simon 500 Cima. La resistencia y funcionalidad es una de las claves del éxito de este accesorio que tiene unas medidas de 50 x 50 x 42,5 mm y un cableado 22-24 AWG. Otra de sus ventajas es que la placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Además, su estructura ha sido diseñada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON