SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores AMP/BR/SY/KR/BE grafito - 50000089-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50000089-038

Ref.Sonepar

95948

EAN

8421053254523

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

11 mm

La serie Simon 500 Cima destaca por la facilidad y rapidez de su instalación, ahorrando hasta casi un 50% de tiempo y esfuerzo en ella. Su revolucionario embornado por corte facilita esta tarea, ya que no hay necesidad de pelar o trenzar el cable, solo insertar, apretar y ¡listo! Uno de los mecanismos de esta serie es la placa para conexiones de voz y datos. Es de un elemento y tiene salida para 1 y 2 conectores RJ45. Su forma es plana, cuenta con ventana guardapolvo y un acabado en color gris grafito. Esta placa incluye el modulo adaptador RJ45 y un clipaje para fijar en envolventes sin necesidad de adaptador. Esta placa, como todos los mecanismos de la serie Simon 500 Cima, está fabricada con termoplásticoslibre de halógenos. Estos materiales, además de ser de alta calidad y durabilidad, son ignífugos, autoextinguibles y no propagadores de llamas. Sin duda, un paso más en seguridad, tanto de los materiales como de las personas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON