SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA con 2 conectores PANDUIT blanco - 50019089-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50019089-030

Ref.Sonepar

374410

EAN

8421053097168

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

11 mm

Simon nos presenta esta placa para conexiones de voz y datos de la colección 500 Cima. Esta colección es uno de los sistemas de conectividad con los que cuenta Simon, diseñados para mejorar y facilitar la conectividad eléctrica, de datos, de voz y multimedia. La placa cuenta con guardapolvo, tiene forma plana y un acabado en color blanco. Es de un elemento y tiene dos conectores RJ45 de Panduit y su módulo adaptable, que también está incluido. Como también lo está el clipaje para ser adherido a envolturas tanto horizontales como verticales, sin necesidad de adaptador. En esta moderna serie 500 Cima el embornamiento se realiza por corte, reduciendo el tiempo de instalación en casi un 50% y haciendo que el uso de herramientas sea casi nulo. Además cuenta con nuevas placas de categoría 6, un mayor espacio para el cableado y es sin duda una de las mejores soluciones para garantizar rápidas conexiones y transmisiones.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON