SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA conector 5EU aluminio - 50004085-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50004085-033

Ref.Sonepar

143668

EAN

8421053098066

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

32.5 mm

Modelo de placa para conexionesde voz y datos número 50004085-033 forma parte de los productos y componentes dela profesional gama Simon 500 Cima, compatibles para el montaje de diferentestipos de instalaciones profesionales.Se trata de una placa plana devoz y datos con guardapolvo de 1 elemento para un conector RJ45 de categoría 5eUTP y formato de clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya® con la calidad técnica y estéticade la serie Simon 500 Cima. Presenta tonalidad en los acabados en aluminio, ademásgarantiza la seguridad en situaciones de riesgo con llama y emisión de humosgracias a sus componentes metálicos con aislamiento termoplásticoautoextinguible.Facilidad para su fijación enenvolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Posee unas medidasde 50 x 50 x 32,5 mm y una profundidad de 32,5 mm, siendo una pieza adaptablepara diferentes clases de entornos de trabajo y en distintos sistemas einstalaciones profesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON