SIMON - Placa V&D plana CG SIMON 500 CIMA conector 5EU grafito - 50004085-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50004085-038

Ref.Sonepar

146869

EAN

8421053098059

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

32.5 mm

El uso diario de los dispositivos electrónicos tiene una relación directa con el deterioro de su estructura. Para evitar que esto se produzca podemos confiar en la Placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento con un conector RJ45 categoría 5e UTP en acabado grafito de la serie Simon 500 Cima, un accesorio con un innovador diseño que permite combinarla en todo tipo de ambientes decorativos. La resistencia de esta placa de voz y datos, que incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador, se debe a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con los que ha sido fabricada. Tiene unas dimensiones son 50 x 50 x 32,5 mm y un cableado 22-26 AWG. Además, esta placa garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON