SIMON - Placa V&D plana CG SIMON DETAIL 82 1 RJ-45AMP

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo -

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82005-93

Ref.Sonepar

135995

EAN

8421053256695

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 en color aluminio frío correspondiente a la serie Simon 82 Detail. Está disponible en 6 acabados, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color del zócalo de la placa seleccionada. La placa tiene unas dimensiones de 55x55 mm y se presenta en packs individuales. Se trata de un tipo de placa plana apta para superficie y empotrar. Entre sus características, cabe destacar la resistencia a temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque es preferible mantenerla a una temperatura de entre 5 y 40º. Ya que está fabricada en termoplástico metalizado, es recomendable limpiarla con un paño suave y seco. Por el contrario, no se aconseja utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañar la placa. El módulo adaptador RJ45 viene incluido.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON