SIMON - Placa V&D plana SG SIMON 500 CIMA con 1 conector 5EU blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50004185-030

Ref.Sonepar

215858

EAN

8421053098141

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

32.5 mm

Elemento de placa para conexionesde voz y datos número 50004185-030, forma parte del conjunto de productos y componentesde la profesional gama Simon 500 Cima, adaptable para todo tipo de sistemas e instalacionesprofesionales.Placa de voz y datos de formatoplano con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de categoría 5e UTPcon clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya® elemento de fácil montaje y sujeción.Se trata de un modelo que presenta color y tonalidades en sus acabados enblanco, integra componentes metálicos con aislamiento termoplásticoautoextinguible libre de halógenos, minimizando el riesgo en situaciones de llamao emisión de humos.Permite la fijación enenvolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Posee unas medidasde 50 x 50 x 32,5 mm y una profundidad de 32,5 mm, siendo una pieza adaptablepara diferentes clases de entornos de trabajo y en distintos sistemas einstalaciones profesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON