SIMON - Placa V&D plana SG SIMON 500 CIMA con 1 conector 6UTP blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50002185-030

Ref.Sonepar

128671

EAN

8421053098127

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

32.5 mm

Se trata de una placa de voz y datos de formato plano sin ventana guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 categoría 6 UTP. El artículo es de color blanco, mide 50x50x32,5 mm y pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección cuyos mecanismos han sido diseñados para facilitar la conectividad en cualquier entorno. Se encuentra en cumplimiento con la normativa actual y consta de componentes metálicos con aislamiento en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, un material 100% seguro en caso de incendio, ya que evita que las llamas se propaguen y garantiza la baja toxicidad ante la presencia de humo. El producto viene con clipajes para su adecuada fijación en envolventes verticales y horizontales. No se necesita adaptador. En cuanto a la limpieza de la placa, el fabricante recomienda usar un paño suave y seco y evitar, en lo posible, los limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON