SIMON - Placa V&D plana SG SIMON 500 CIMA con 1 conector FTP blanco - 50001185-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50001185-030

Ref.Sonepar

218143

EAN

8421053098110

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

44 mm

Placa plana de voz y datos, de la serie Simon 500 Cima. Incluye una ventana guardapolvo y cuenta con un elemento para un conector RJ45. La categoría a la que pertenece la placa es 6A FTP y su acabado es completamente blanco. Esto dota de funcionalidad al producto, ya que es fácil integrarla en cualquier espacio.La versión individual de la placa de voz y datos tiene un módulo e incluye los clipajes necesarios para colocarla en envolventes verticales u horizontales. Así no será necesario adquirir herramientas concretas para su adaptación. Sus medidas exactas son 50 x 50 x 44 milímetros. Esto la convierte en bastante compacta.Esta placa de la serie Simon 500 Cima se ha diseñado a partir de materiales metálicos termoplásticamente aislados y libres de halógenos. De esta forma se consigue aumentar la seguridad de la placa durante su uso. Además, en caso de emisión de humos fortuita, la toxicidad es mínima. El mantenimiento de la serie Simon 500 Cima es muy sencillo, ya que basta con usar un paño de algodón para su limpieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON