SIMON - Placa V&D plana SG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 5EU blanco - 50004189-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50004189-030

Ref.Sonepar

1197010

EAN

8421053098103

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

32.5 mm

Proteger los sistemas eléctricos instalados en viviendas particulares, locales comerciales y sedes de empresas evitará la oxidación de los mismos ante altos grados de temperatura y humedad. Un buen aliado para evitar estos problemas es la Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de un elemento con dos conectores RJ45 de categoría 5e UTP en color blanco incluido en el catálogo de la serie Simon 500 Cima, un elemento que incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Sus características son: dimensiones de 50 x 50 x 32,5 mm, cableado 22-26 AWG y dos conectores RJ45 con clipaje básico Keystone I, II, ATT/Avaya. Esta placa ha sido diseñada con componentes metálicos con aislamiento Termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Todo ello con la mejor relación calidad-precio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON