SIMON - Placa V&D plana SG SIMON 500 CIMA con 2 conectores 6UTP blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50002189-030

Ref.Sonepar

284045

EAN

8421053098080

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

32.5 mm

Simon, a través de su permanente trabajo en los laboratorios de pruebas, realiza ensayos propios y los que se refieren a las normativas más exigentes, creando de esta manera las soluciones de más alta resistencia, calidad y seguridad del mercado. Sus sistemas de conectividad integral por envolventes de Voz, datos, Multimedia, mando y control le permiten encontrar una solución a cada necesidad, incluso en la reconexión con instalaciones de cobre o fibra óptica. Sus altos estándares de calidad le colocan al frente de las empresas del sector y dan a sus clientes una respuesta adecuada y de excelentes condiciones de instalación sistémica. Esa virtud técnica permite ampliar y/o modular cada instalación de acuerdo con cada problema de conectividad, otorgando más velocidad y una seguridad sin condiciones. Esta es una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP. Acabado blanco Gama Simon 500 Cima. Categoría 6 UTP de cableado interior de alta velocidad. Compatible con los conectores RJ45 de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 32,5 mm. Admite el cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resistente a la corrosión y a los cambios de temperatura. (-5 a +60º C).Fácil limpieza y mantenimiento. Se recomienda utilizar limpiadores y paños neutros, sin cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON