SIMON - Plantilla SIMON 31 para instalación de cajas para pladur - 31702-61

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Plantilla de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31702-61

Ref.Sonepar

66319

EAN

8421053069707

Tipo de accesorio:

Plantilla de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

La serie Simon 31 se caracteriza por ofrecer las soluciones más eficaces para las necesidades que se tengan en las instalaciones eléctricas y electrónicas en viviendas particulares, locales comerciales y sedes de empresas. Uno de los productos más demandados, tanto por particulares como por profesionales del sector, es la Plantilla para instalación de cajas de empotrar para tabique hueco.Estamos ante un elemento que admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. Una de las grandes ventajas de este accesorio es la calidad de los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricada, con un diseño innovador donde destacan las líneas vanguardistas de su estructura. ¿Su precio? El más competitivo del mercado, lo que permite ser incluida en proyectos con todo tipo de presupuestos. Simon recomienda su uso para la instalación de cajas de empotrar para tabiques huecos de 2, 3 y 4 elementos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON