SIMON - Plaquita ciega SIMON 31 marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Placa ciega
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31800-31
Ref.Sonepar
17061
EAN
8421053007495
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Placa ciega
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Beige
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
64 mm
Altura:
65 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


