Fin de vida

SIMON - Portafusible cerámico SIMON 26 para fusible 8,5x31,5

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26001-39

Ref.Sonepar

16399

EAN

8421053015254

Base portafusible para fusibles cilíndricos 16A 380V y de tamaño 8x32mm. Este componente es un portafusible individual con base de cerámica para fusibles de formato cilíndrico. Tiene un tamaño de 8x32mm y es compatible con elementos de hasta 16Amperios de intensidad y 380 Voltios de tensión. Pertenece a la serie Simon 82, una colección que se caracteriza por la utilización de unas líneas puras y un perfil extraplano, que dibujan la esencia de un nuevo concepto de diseño. Equilibrio y simplicidad adaptados a las más novedosas tendencias. El proceso de embornamiento se realiza mediante tornillo. Este portafusible no incorpora funciones de señalización y es apto tanto para instalar en superficie como para ser empotrado. La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5mm con un pelado de cable necesario para conectar de 12mm. Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. En Simon, Innovación y Diseño van de la mano garantizando la máxima eficiencia energética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON