SIMON - Portalámparas E-14 rosca pantalla - 10531-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Latón

  • Tipo de portalámparas - E14

  • Rosca de boquilla - M10x1,0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10531-32

Ref.Sonepar

16318

EAN

8421053018477

Material:

Latón

Tipo de portalámparas:

E14

Rosca de boquilla:

M10x1,0

Portalámparas rosca mignon E-14 2 A 250V, acero latonado, roscado exterior para pantallas, rácor M10x1 y tornillo prisionero, con dispositivo de bloqueo, s/norma UNE-EN 60238.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON