SIMON - Portalámparas E-27 cerámica - 10517-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara con tornillo
Material - Cerámica/metal
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E27
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10517-31
Ref.Sonepar
16317
EAN
8421053018460
Modelo:
Soporte de lámpara con tornillo
Material:
Cerámica/metal
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E27
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Portalámparas rosca normal E-27, 4 A 250V, porcelana, con suplemento, puente, rácor M10x1.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


