SIMON - Portalámparas fluorescente con portacebador fijación rápida - 55510-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Elemento de conexión y soporte de lámpara

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - G13

  • Con inserción de motor de arranque - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55510-31

Ref.Sonepar

17175

EAN

8421053018545

Modelo:

Elemento de conexión y soporte de lámpara

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

G13

Con inserción de motor de arranque:

no

Tipo de fijación:

Engatillado

Con soporte:

no

Rosca de boquilla:

Ninguno

Portalámparas para fluorescentes G-13 2A 250V termoplástico PC, con portacebador, fijación rápida (espesor chapa de 0,6-2,0mm), embornamiento rápido. Hace juego con 55509-31.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON