SIMON - Portalámparas fluorescente con soporte metálico

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Elemento de conexión y soporte de lámpara

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - G13

  • Con inserción de motor de arranque - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55572-31

Ref.Sonepar

17178

EAN

8421053018576

Modelo:

Elemento de conexión y soporte de lámpara

Material:

Otros

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

G13

Con inserción de motor de arranque:

no

Tipo de fijación:

Base de fijación

Con soporte:

no

Rosca de boquilla:

Ninguno

Portalámparas para fluorescentes G-13 2A 250V termoplástico PC, con soporte metálico, embornamiento rápido.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON