Fin de vida

SIMON - Portalámparas GOLIATH E-40 cerámica - 10562-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de lámpara de Edison

  • Material - Cerámica/metal

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - E40

  • Con inserción de motor de arranque - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10562-31

Ref.Sonepar

30882

EAN

8421053013366

Modelo:

Soporte de lámpara de Edison

Material:

Cerámica/metal

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

E40

Con inserción de motor de arranque:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Con soporte:

no

Rosca de boquilla:

3/8 pulgada

Portalámparas rosca goliat E-40 16 A 250V, reforzado, porcelana, rácor 3/8 gas M16,6x1,3, con tornillo prisionero y toma tierra.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON