SIMON - Portalámparas normal baquelita con E-27 blanco - 00579-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de lámpara de Edison

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Con inserción de motor de arranque - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00579-31

Ref.Sonepar

16252

EAN

8421053018415

Modelo:

Soporte de lámpara de Edison

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

E27

Con inserción de motor de arranque:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Con soporte:

no

Rosca de boquilla:

M10x1,0

Portalámparas rosca normal E-27 4 A 250V blanco, Termoplástico PBT, GF, embornamiento rápido, rácor M 10x1 y tornillo prisionero con dispositivo de bloqueo, s/norma UNE-EN 60238.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON