SIMON - PORTAMECANISMOS CON SCHUKO CIERRE INOX

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - PORTAMECANISMOS CON SCHUKO CIERRE INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSE1SEC/23/72

Ref.Sonepar

134017

EAN

8426436043589

Unidad portamecanismos IP66 de alta calidad con cierre de seguridad y una base para enchufe de formato schuko fabricado en resistentes materiales metálicos y acabado en acero inoxidable. La línea Simon K45 nos ofrece una versión de un elemento que contiene dos módulos para una intensidad de 16A y voltaje de 250V indicado para un circuito de corriente estándar. Los anclajes que se encargan de proteger las conexiones permiten el paso de personas sobre su superficie sin comprometer la integridad del elemento. Posee unas medidas de 130x130x55mm, funciona mediante tornillo y la función señalizadora es de inserción. Permite una sección de cable de 1,5mm a 2,5mm y un pelado de cable de 12mm. Su estructura está especialmente diseñada para su integración en cualquier tipo de suelo técnico o pavimentado (ref.KgE170 para suelo de pavimento y ref.KgE170TF para falso suelo) y el zócalo en termoplástico evita la posibilidad de propagación de llama en caso de incendio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON