SIMON - Posicionador 90° SIMON K45 para mecanismo de conmutación K45 en columnas K45 o perfiles verticales - K366

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K366

Ref.Sonepar

304009

EAN

8421053263938

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Posicionador, de 90º, para mecanismos de conmutación unipolares en envolventes verticales de la serie Simon K45.La serie Simon K45 es perfecta para oficinas, salas de reuniones y salas de conferencias, donde las conexiones podrán estar al alcance. Aunque también es una gama de productos perfecta para espacios de afluencia pública y también para hoteles y cocinas.Con los Telebock de Simon K45 podrás resolver todas las necesidades de conexión eventual, ya que se adapta a cualquier tipo de mobiliario, llegando a ofrecer, incluso, una elevación automática.Este posicionador se puede instalar tanto en superficie como de forma empotrada y consta de medio elemento y 1 módulo.Funciona a la perfección en lugares con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque es capaz de soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC.Está fabricado en termoplástico y siguiendo las normativas EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012 y sus dimensiones son de 45x45mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON