SIMON - Posicionador 90° SIMON K45 para mecanismo de conmutación K45 en columnas K45 o perfiles verticales - K66

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K66

Ref.Sonepar

76015

EAN

8426436036956

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

La Marca Simon a través de Simon Connect y su gama Simon K45, ofrece soluciones para todo tipo de instalaciones. Permite absoluta compatibilidad con el resto de conectores del mercado, y se presenta como una solución de largo plazo para sus necesidades de conectividad. En caso de ser necesaria la corrección de inclinación de las placas colocadas, Simon le ofrece este complemento que coloca las envolventes en la posición correcta. De acuerdo con rigurosas normativas de seguridad, no solo de las personas sino también de los equipos de Voz, datos y Multimedia, que son los instalados con la gama K45. Se trata del complemento posicionador a 90º para colocar las placas de Simon K45 de 1 elemento en posición vertical. Acabado en gris. Material termoplástico ignífugo. Permite adaptar las placas de voz y datos en envolventes verticales (Teleblock K45, mini-columnas K45, columnas K45 y canales porta- mecanismos de clipaje directo K45 instaladas en posición vertical) para corregir la orientación de las placas. Dimensiones 43,5 x 44,5 x 13 mm. Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Cumple las estrictas normas respecto a seguridad: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Apto para superficie y empotrar. Resiste temperaturas extremas. (-5 a +60º C).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON