SIMON - Potenciómetro SIMON 31 tándem 2x5W 47Ohm marfil - 31857-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Capacidad de música - 5 W
Impedancia - 47 Ohm
Color - Beige
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31857-31
Ref.Sonepar
61810
EAN
8421053007600
Sistemas de montaje:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Capacidad de música:
5 W
Impedancia:
47 Ohm
Color:
Beige
Regulador tándem de música ambiental 5+5 W-47 Ohm con punto 0 marfil Simon 31. Con el regulador Tándem para musica ambiental de la colección Simon 31, adecuará el hilo musical adaptándolo a las necesidades concretas de cada estancia. Con punto 0, y acabados en marfil, garantiza la máxima funcionalidad, en espacios compactos y con un estilo de líneas neutras. Su embornamiento a soldadura o Faston y su funcionamiento giratorio, facilitan una regulación sencilla e intuitiva. Para su instalación debe utilizarse caja de empotrar (ref. 31711-31) y es compatible con potencia de salida 5 + 5 W y con impedancia de salida de 47 Ohms. Además, consta de un número total de 6 contactos y 6 hilos. Con una dimensión de 64x65mm, sus componentes electrónicos están aislados con termoplástico libre de halógenos y embellecedor del mismo material para una mayor protección de la estancia en caso de incendio.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


